FANTON SPA - FME62801 PORTALAMPADA E27 LISCIA NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Plastica
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8015450628010
Codice prodotto
FME62801
Cod. produttore
62801
Produttore
FME
Portalampada:
E27
Materiale:
Plastica
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Nero
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Con gancio:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no