FANTON SPA - FME62754 ANELLO PER PLAF.TONDA 100W NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
5 PZ
EAN
8015450627549
Codice prodotto
FME62754
Cod. produttore
62754
Produttore
FME
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Larghezza:
280 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Anello per plafoniera tonda 100W