pagina iniziale

FANTON SPA - FME62744 ANELLO PER PLAF.OVALE 100W NE

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME62744 ANELLO PER PLAF.OVALE 100W            NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450627440

Codice prodotto

FME62744

Cod. produttore

62744

Produttore

FME

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Larghezza:

170 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Anello per plafoniera ovale 100W