pagina iniziale

FANTON SPA - FME62720L PLAF.MIDI OVALE IP65-12W-LED 3000K BI

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME62720L PLAF.MIDI OVALE IP65-12W-LED 3000K    BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 960 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015450151730

Codice prodotto

FME62720L

Cod. produttore

62720L

Produttore

FME

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

960 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

80 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

215 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

125 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

110 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

4

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Plafoniera ovale PANDA MIDI LED 12W 215x125x110 mm. Calotta in policarbonato opalino - IP65 - 3000°K - 960 lumen.