pagina iniziale

FANTON SPA - FME37040 SPINA TV COAX 90 9,5MM - 2PZ BI

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME37040 SPINA TV COAX 90   9,5MM - 2PZ        BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - RG 59

  • Connettore angolare -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8015450370407

Codice prodotto

FME37040

Cod. produttore

37040

Produttore

FME

Tipo di connettore:

Altri

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

RG 59

Connettore angolare:

Collegamento:

Vite

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

Spina coassiale TV a squadra 9,5 mm. per cavo max 7 mm.