pagina iniziale

FANTON SPA - FME32000 SPINA COASSIALE DIRITTA 9,5MM BI

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME32000 SPINA COASSIALE DIRITTA  9,5MM        BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - RG 59

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8015450320006

Codice prodotto

FME32000

Cod. produttore

32000

Produttore

FME

Tipo di connettore:

Altri

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

RG 59

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Vite

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

Spina coassiale TV dritta Ø 9,5 mm. per cavo Ø max 7,00 mm.