pagina iniziale

FANTON SPA - FME28324 ZOCCOLO PER ARMADIO PAV.L.800 P. 800 GR

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME28324 ZOCCOLO PER ARMADIO PAV.L.800 P. 800  GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450283240

Codice prodotto

FME28324

Cod. produttore

28324

Produttore

FME

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Carico max.:

500 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Numero RAL (affine):

7035

Adatto per aerazione / ventilazione:

Resistenza agli urti:

IK08

Zoccolo per armadi tipo/modello ZOCCOLO PER ARMADIO PAV.L.800 P. 800 GR