pagina iniziale

FANTON SPA - FME24096 BUSSOLA DUPLEX OM1/2 SC-SC BE

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME24096 BUSSOLA DUPLEX OM1/2 SC-SC            BE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore esterno - SC-Duplex

  • Con giunto / adattatore -

  • Tipo di connettore interno - SC-Duplex

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Beige

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8015450240960

Codice prodotto

FME24096

Cod. produttore

24096

Produttore

FME

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Con giunto / adattatore:

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Beige

Bussola SC-SC “Duplex” MM