FANTON SPA - FME24086 BUSSOLA SIMPLEX OM3 ST-ST TU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - ST
Tipo di connettore del collegamento 2 - ST
Colore - Turchese
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
12 PZ
EAN
8015450154922
Codice prodotto
FME24086
Cod. produttore
24086
Produttore
FME
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
ST
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Colore:
Turchese
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Metallo
Materiale del manicotto:
Metallo
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
sì