FANTON SPA - FME24009 CASS.OTTICO 19 24P SC VUOTO NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio 19"
Larghezza - 482.6 mm
Altezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015450240090
Codice prodotto
FME24009
Cod. produttore
24009
Produttore
FME
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
44 mm
Cassetto portagiunti per fibra ottica tipo/modello CASS.OTTICO 19 24P SC VUOTO NE