FANTON SPA - FME23372 PANNELLO CAT.5E UTP 1U 24P COMPLETO NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 5E
Collegamento - 110
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
EAN
8015450233726
Codice prodotto
FME23372
Cod. produttore
23372
Produttore
FME
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
5E
Collegamento:
110
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
9005
Altezza:
44 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
80 mm