FANTON SPA - FME22290 CONNETTORE PLUG RJ11 CONT.DORATI TR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 3
Tipo di connettore - RJ11 6 (4)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - no
Collegamento - 110
Confezione
1 PZ
EAN
8015450222904
Codice prodotto
FME22290
Cod. produttore
22290
Produttore
FME
Categoria:
3
Tipo di connettore:
RJ11 6 (4)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
no
Collegamento:
110
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
sì
Sezione AWG da / a:
22...26
Adatto per cavo piatto:
sì
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Grigio
Trasparente:
sì