pagina iniziale
in esaurimento

FANTON SPA - FME22222 MULT.TELEF.+CAVO 2M 5PL.RJ11 AV

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME22222 MULT.TELEF.+CAVO 2M 5PL.RJ11          AV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ11 6 (4)

  • Categoria - 3

  • Colore - Altri

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8015450222225

Codice prodotto

FME22222

Cod. produttore

22222

Produttore

FME

Tipo di connettore:

RJ11 6 (4)

Categoria:

3

Colore:

Altri

Collegamento:

Altri

Multipresa con 5 prese plug 6/4 c. cavo 2 m con plug 6/4 c.