FANTON SPA - FME21321 PROL.EST.2,4M TEL.4C.PL.RJ10 NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ10 4 (4)
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ10 4 (4)
Lunghezza - 2.4 m
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8015450213216
Codice prodotto
FME21321
Cod. produttore
21321
Produttore
FME
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ10 4 (4)
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ10 4 (4)
Lunghezza:
2.4 m
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Nero