pagina iniziale

Fanton - Bundle 3 spine schuko 16A CLOCK bianche

copiacopia
Fanton - Bundle 3 spine schuko 16A CLOCK bianche

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Schuko

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore - Bianco

Confezione

  • PZ

EAN

8015450928233

Codice prodotto

Cod. produttore

80150-B3

Produttore

FME

Modello:

Schuko

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Bianco

Bundle da 3 spine a squadra franco/tedesche 2P+T 16A mod. CLOCK colore bianco