FANTINI COSMI SPA - FANS85 SENSORE GPL PER CENTRALINE P81-P82 CERTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico
Colore - Bianco
Gas esplosivo - sì
Gas asfissiante - no
Gas infiammabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025863036388
Codice prodotto
FANS85
Cod. produttore
S85
Produttore
FAN
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Ottico
Colore:
Bianco
Gas esplosivo:
sì
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
sì
Gas tossico:
no
Larghezza:
100 mm
Altezza / Profondità:
164 mm
Sonde di rivelazione di gas combustibile S85 per GPL, certificate ATEX II 2G Ex d IIC T6, da utilizzare con i rivelatori elettronici P81 e P82. •Alimentazione 11 ÷ 28Vdc. •Assorbimento massimo 3.2W. •Rispondenti alle norme direttive/norme EMC 89/336/CEE,norma EN 50270. •Certificate ATEX II 2G Ex d IIC T6. L'installazione del sensore deve essere realizzata in accordo alla norma EN 60079-14. Per l‘entrata cavi utilizzare bocchettone pressacavo da 1" NPT certificato ATEX e conforme alle norme EN 60079-0 edEN 60079-1 (modo di protezione Ex d). Il sensore deve essere collegato a terra mediante l'apposito sistema previsto. Va installato a circa 20 ÷ 40 cm dal pavimento per i gas più pesanti dell'aria (GPL o vapori di benzina)


