FANTINI COSMI SPA - FANP72 RIVELATORE GPL DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico
Colore - Altri
Gas esplosivo - sì
Gas asfissiante - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025863014515
Codice prodotto
FANP72
Cod. produttore
P72
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Ottico / Acustico
Colore:
Altri
Gas esplosivo:
sì
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
sì
Gas tossico:
no
•Tensione di alimentazione 230 V~ 50 Hz •Consumo 3 VA •Uscita tramite relè elettromagnetici •Portata contatti: 5(3) A - 250V~ •Rispondenti alle norme CEI EN 60730-1 •Montaggio da incasso in scatole da incasso a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (corredo). •Custodia in materiale isolante antiurto •Sensore a semiconduttore per la rivelazione del gas •Su Sicurgas sono presenti tre spie luminose di segnalazione:-la spia verde indica che il rivelatore funziona correttamente -la spia gialla indica un guasto nel rivelatore -la spia rossa indica la presenza di gas nell'ambiente (ALLARME).•Il relè utilizzato è del tipo sigillato e riempito con gas inerte, che consente in ogni caso l'assoluta assenza di scintille nelle fasi di commutazione


