FANTINI COSMI SPA - FANK40A50 CAVO AUTOREGOLANTE 50MT+CALZA RAME+GUAIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 50 m
Potenza termica - 48 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025863029731
Codice prodotto
FANK40A50
Cod. produttore
K40A50
Produttore
FAN
Applicazione:
Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
50 m
Potenza termica:
48 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
5.3 mm
Larghezza:
15.6 mm
Colore:
Nero
Screening del materiale:
Rame


