FANTINI COSMI SPA - FANK12C75 ANTIFREEZE POTENZA COSTANTE 75MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 75 m
Potenza termica - 10 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025863029786
Codice prodotto
FANK12C75
Cod. produttore
K12C75
Produttore
FAN
Applicazione:
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
75 m
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Nessuno
Altezza:
4 mm
Larghezza:
6 mm
Colore:
Blu
Cavo scaldante a potenza costante contro il gelo, attivato con termostato ~10 W/m. Indicato per la protezione contro il gelo di tubazioni per impianti di nebulizzazione, irrigazione, antincendio, ecc. Il cavo può essere usato anche per mantenere a temperatura i fluidi nelle loro tubazioni come inchiostri, soda caustica ecc. Se avvolto a spirale su una tubazione il cavo non deve mai sovrapporsi. E' consigliabile fissare il cavo con il nastro K50 per tubazioni in acciaio o K50AL per tubazioni in plastica.I conduttori hanno code fredde e possono essere connessi direttamente al termostato o alla scatola di derivazione. All'estremità del cavo i 2 conduttori devono essere tenuti isolati ed in nessun modo devono venire a contatto fra loro. Per avere un sistema efficace è opportuno applicare, sopra il cavo scaldante, un rivestimento isolante. Conduttori isolati con gomma siliconica. Elemento scaldante in spire al nichelcromo. Guaina esterna in PVC. Sezione dei conduttori : 0,75 mm². Dimensioni: 6 mm x 4 mm


