FANTINI COSMI SPA - FANCH141A CRONO DA INCASSO SETTIM. RETROILLUMINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Tensione massima contatti - 3 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Modello con orologio - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
8025863037958
Codice prodotto
FANCH141A
Cod. produttore
CH141A
Produttore
FAN
Tipo di alimentazione:
Batteria
Tensione massima contatti:
3 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Il kit comprende: 3 cover colorate bianco, silver, antracite; 3 cover speciali per Bticino Axolute, Ave Sistema 44, Eikon Evo e Arkè bianco, silver, antracite; 3 coppie di adattatori colorati bianco, silver, antracite; 1 coppia di adattatori per BTicino Matix bianco; 3 telai per offrire compatibilità con le più diffuse placche.