FANTINI COSMI SPA - FANC58 CRONOTERM. GIORN. SUPERSOTTILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Altri
Tipo di orologio - Orologio giornaliero
Tensione massima contatti - 3 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025863033363
Codice prodotto
FANC58
Cod. produttore
C58
Produttore
FAN
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Altri
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Tensione massima contatti:
3 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione giornaliera per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento.Portata contatti 5(3)A 250V~.Microdisconnessione (1BU). Contatto in commutazione libero da tensione. Alimentazione con 2 pile a stilo tipo AA da 1,5V alcaline lunga durata senza connessioni alla linea elettrica.Intellitherm C58 viene fornito con uno zoccolo adatto per il montaggio su scatole da incasso a 3 moduli, tonde o per montaggio a parete, la sporgenza dell'apparecchio è minima e l'ambientazione ancora più facilitata.Collegamento all'utilizzatore con 2 fili.Tre tasti per la scelta del periodo di COMFORT, di ECONOMY e ANTIGELO.Un tasto di RESET per ripristinare il programma preimpostato.Un dip switch per selezionare il modo ANTIGELO 5°C oppure SPENTO (ON a 0°C).Possibilità di visualizzazione dei dati statistici dell'impianto: ore di funzionamento del giorno precedente e dall'inizio del funzionamento dell'apparecchio, temperatura minima e massima del giorno precedente e l'ora in cui viene misurata.Possibilità di sapere per quante ore è stato "richiesto calore" (relè chiuso - ON) il giorno precedente e dall'inserimento delle pile o da un reset dell'apparecchio.Programmazione personalizzata senza limiti di intervento, anche uno ogni mezz'ora.Tre temperature, programmabili quella di COMFORT e di ECONOMY, fissa quella ANTIGELO (preregolata a 5°C).Funzione JOLLY per escludere temporaneamente il programma automatico, senza modificarlo, e ottenere continuamente da 1 a 240 ore sempre la temperatura desiderata (comfort, economia, spento).