FANTINI COSMI SPA - FANC16I TERMOSTATO AMBIENTE 10/30 C + 1 INT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione massima contatti - 230 V
Larghezza - 92 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025863014621
Codice prodotto
FANC16I
Cod. produttore
C16I
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione massima contatti:
230 V
Larghezza:
92 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
37 mm
Termostato ambiente per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento civili e industriali. •Microinterruttore in commutazione a scatto rapido con contatti in AgNi •Portata contatti: 10(2,5)A 250 Vc.a. •Conforme alle norme CEI EN 60730-2-9. •Montaggio a parete •Montaggio con telaio per montaggio cod. TC16 su: -scatola tonda 60 mm, fissaggio a vite -scatola tonda con graffette (non fornite) -scatola tonda interasse 75 mm •Elemento sensibile con capsula in acciaio inossidabile saldata elettricamente contenente vapore saturo. •Base, calotta e manopola in materiale termoplastico. •Collegamento all'utilizzatore con solo 2 fili. •Tipo di azione: 1B •Classe di protezione :I •Classe di prova: II •Peso unitario 0,14 Kg •con interruttore "marcia-fermo"



