pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANC16EHL TERMOSTATO AMBIENTE 10/30 C + 1 DEV.+ 1

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione massima contatti - 230 V

  • Larghezza - 92 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863014652

Codice prodotto

FANC16EHL

Cod. produttore

C16EHL

Produttore

FAN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione massima contatti:

230 V

Larghezza:

92 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

37 mm

Termostato ambiente per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento civili e industriali. •Microinterruttore in commutazione a scatto rapido con contatti in AgNi •Portata contatti: 10(2,5)A 250 Vc.a. •Conforme alle norme CEI EN 60730-2-9. •Montaggio a parete •Montaggio con telaio per montaggio cod. TC16 su: -scatola tonda 60 mm, fissaggio a vite -scatola tonda con graffette (non fornite) -scatola tonda interasse 75 mm •Elemento sensibile con capsula in acciaio inossidabile saldata elettricamente contenente vapore saturo. •Base, calotta e manopola in materiale termoplastico. •Collegamento all'utilizzatore con solo 2 fili. •Tipo di azione: 1B •Classe di protezione :I •Classe di prova: II •Peso unitario 0,14 Kg •con deviatore "ESTATE-INVERNO" e lampada di segnalazione