FANTINI COSMI SPA - FANC01A TERMOSTATO A CONTATTO PER TUBAZIONE 20/9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8025863001409
Codice prodotto
FANC01A
Cod. produttore
C01A
Produttore
FAN
Termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua nelle tubazioni di impianti di riscaldamento, ad esempio per fermare la pompa di circolazione quando la temperatura dell'acqua si è abbassata o per avviare gli aerotermi quando l'acqua ha raggiunto il valore impostato. Microinterruttore in commutazione.A scatto rapido con contatti in AgCdO dorati.Tensione nominale d'isolamento Ui 380V~.Corrente nominale di servizio continuativo Ith 15A. Rispondenza alle norme CEI EN 60947-5-1. Fissaggio alla tubazione mediante fascia elastica a maglia metallica a corredo lunghezza 26 cm. Pasta metallica termoconduttrice per migliorare lo scambio termico a richiesta. All'aumento della temperatura: apre 1-2 chiude 1-4. Funzionamento a dilatazione di liquido.Rilevazione della temperatura mediante contatto diretto tra la superficie della tubazione e l'elemento sensibile (con l'eventuale interposizione di una pasta metallica termoconduttrice, fornibile su richiesta). Elemento sensibile con membrana in acciaio inossidabile saldata elettricamente, comprensivo del suppor to con gli agganci per la fascia elastica a maglia metallica (compresa nella confezione).Basetta, coperchio e manopola in materiale termoplastico antiur to autoestinguente V0. Uscita dei collegamenti elettrici con passacavo in PVC.Temperatura di immagazzinaggio e trasporto -35÷120 °C.Peso unitario 0,16 Kg