FANTINI COSMI SPA - FANB12CRN PRESSOSTATO SCALA -0,2/8 BAR 1/4 SAE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - -0.2...8 bar
Grado di protezione (IP) - IP40
Temperatura del fluido - 0...120 °C
Adatto come limitatore - sì
Adatto come sistema di controllo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025863000792
Codice prodotto
FANB12CRN
Cod. produttore
B12CRN
Produttore
FAN
Pressione di attacco:
-0.2...8 bar
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura del fluido:
0...120 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Pressione massima di lavoro:
8000 hPa
Pressione differenziale:
3 bar
Con comando manuale:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
380...415 V
Massima pressione di collaudo:
9 bar
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
380...415 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
16 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
6 A