FANTINI COSMI SPA - FANB01D PRESSOSTATO A MEMBRANA SCALA 4/15 BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 4...15 bar
Grado di protezione (IP) - IP40
Con interruttore di accensione manuale - no
Temperatura del fluido - 0...120 °C
Adatto come limitatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025863000464
Codice prodotto
FANB01D
Cod. produttore
B01D
Produttore
FAN
Pressione di attacco:
4...15 bar
Grado di protezione (IP):
IP40
Con interruttore di accensione manuale:
no
Temperatura del fluido:
0...120 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Numero di contatti ausiliari in scambio:
1
Pressione massima di lavoro:
15000 hPa
Impostazione iniziale:
4000...15000 hPa
Pressione differenziale:
1 bar
Con comando manuale:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
250...250 V
Massima pressione di collaudo:
18 bar
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0



