SCHNEIDER ELECTRIC - Kit contatore STB - 1 CH - 0..40000 Hz - 2 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tensione di alimentazione per DC - 24 V
tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
numero di funzioni - 6
numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0
numero di interfacce HW PROFINET - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Modicon STB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3595863933116
Codice prodotto
TESTBEHC3020KC
Cod. produttore
STBEHC3020KC
Produttore
SNRSTBEHC3020KC
tensione di alimentazione per DC:
24 V
tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
numero di funzioni:
6
numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
numero di interfacce HW PROFINET:
0
numero di interfacce HW seriali RS232:
0
numero di interfacce HW seriali RS422:
0
numero di interfacce HW seriali RS485:
0
numero di interfacce HW seriali TTY:
0
numero di interfacce HW parallele:
0
numero di interfacce HW wireless:
0
numero di interfacce HW USB:
0
numero di interfacce HW altre:
0
con interfaccia ottica:
No
supporta protocollo TCP/IP:
No
supporta protocollo PROFIBUS:
No
supporta protocollo CAN:
No
supporta protocollo INTERBUS:
No
supporta protocollo ASI:
No
supporta protocollo EIB:
No
supporta protocollo Modbus:
No
supporta protocollo Data-Highway:
No
supporta protocollo DeviceNet:
No
supporta protocollo SUCONET:
No
supporta il protocollo per LON:
No
supporta il protocollo per PROFINET IO:
No
supporta il protocollo per PROFINET CBA:
No
supporta il protocollo per SERCOS:
No
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
No
supporta il protocollo per EtherNet/IP:
No
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
No
supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
No
protocollo INTERBUS per Safety:
No
supporta il protocollo per PROFIsafe:
No
supporta il protocollo per SafetyBUS p:
No
supporta il protocollo per altri sistemi bus:
No
standard radio Bluetooth:
No
standard radio WLAN 802.11:
No
standard radio GPRS:
No
standard radio GSM:
No
standard radio UMTS:
No
link IO master:
No
componenti del sistema:
No
adatto per conteggio:
No
adatto per pesatura:
No
adatto per regolazione temperatura:
No
adatto per regolazione saldatura:
No
adatto per regolazione pressione:
No
adatto per NC:
No
adatto per rilevamento percorso:
No
adatto per CNC:
No
adatto per SSI:
No
adatto per rilevamento valore incrementale:
No
adatto per rilevamento valore assoluto:
No
adatto per regolazione portata:
No
adatto per misurazione portata:
No
adatto per controllo contornatura:
No
adatto per controllo camma:
No
adatto per sega volante:
No
adatto per regolazione multiasse:
No
adatto per regolazione monoasse:
No
adatto per posizionamento multiasse:
No
adatto per posizionamento monoasse:
No
blocco funzionale blocco del riavvio:
No
blocco funzionale del reset automatico:
No
blocco funzionale per controllo del contattore:
No
blocco funzionale arresto d’emergenza:
No
blocco funzionale di dispositivi di protezione attivi senza contatto:
No
blocco funzionale tasto di consenso:
No
blocco funzionale circuito a due mani:
No
blocco funzionale di selezione del modo di funzionamento:
No
blocco funzionale controllo accesso:
No
grado di protezione (IP):
IP20
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
No
misurazione di frequenza:
No
montaggio su guida portante possibile:
No
montaggio a parete/diretto possibile:
No
montaggio frontale possibile:
No
montaggio su rack possibile:
No
adatto per funzioni di sicurezza:
No
SIL secondo IEC 61508:
senza
livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
senza
risorsa corrispondente (Ex ia):
No
risorsa corrispondente (Ex ib):
No
categoria di protezione antideflagrante per gas:
altri
categoria di protezione antideflagrante per polvere:
altri
Larghezza:
128.3 mm
Altezza:
28.1 mm
profondità:
70 mm