FANTINI COSMI SPA - FANAP6457 KALOREASY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radiatore da parete
Tensione - 230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 3
Grado di protezione (IP) - IPX4
Max potenza termica - 2000 W
Confezione
1 PZ
EAN
8024800900423
Codice prodotto
FANAP6457
Cod. produttore
AP6457
Produttore
FAN
Modello:
Radiatore da parete
Tensione:
230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
3
Grado di protezione (IP):
IPX4
Max potenza termica:
2000 W
Min potenza termica:
650 W
Larghezza:
505 mm
Altezza:
360 mm
Profondità:
170 mm
Commutatore di potenza con posizione OFF:
sì