FANTINI COSMI SPA - FANAP4523 AVP MONO 350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Flusso (portata aria) - 1950 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Modello - Espulsione
Grado di protezione (IP) - IP42
Confezione
1 PZ
EAN
8024800700030
Codice prodotto
FANAP4523
Cod. produttore
AP4523
Produttore
FAN
Tensione nominale:
230 V
Flusso (portata aria):
1950 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP42
Temperatura del fluido:
40...40 °C
Diametro nominale:
359 mm
•Struttura portante in materiale plastico ad alta densità strutturale, stabilizzato ai raggi UV e particolarmente resistente all’azione corrosiva degli agenti atmosferici. •Girante, con mozzo in acciaio zincato e pale realizzate in alluminio, equilibrata staticamente e dinamicamente •Motore di tipo chiuso, raffreddato direttamente dal flusso d’aria, fissato su griglia antinfortunistica provvista di supporti antivibranti. •Funzionamento per servizio continuo con temperatura ambiente max 40°C.



