FANTINI COSMI SPA - FANAP1180 ASPIRSIMPLEX 10/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Colore - Bianco 
- Frequenza di rete - 50 Hz 
- Flusso (portata aria) - 82 m³/h 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Aspirasimplex
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8024800104074
Codice prodotto
FANAP1180
Cod. produttore
AP1180
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
82 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
99 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Standard



