FANTINI COSMI SPA - FANAP0820 ASPIRMURO MATIC 15/6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 250 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8024800156509
Codice prodotto
FANAP0820
Cod. produttore
AP0820
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
250 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
155 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Standard