FANTINI COSMI SPA - FANAP0505 EV 15/6 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Colore - Bianco 
- Frequenza di rete - 50 Hz 
- Flusso (portata aria) - 200 m³/h 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024800400374
Codice prodotto
FANAP0505
Cod. produttore
AP0505
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
200 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
147 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Standard