FANTINI COSMI SPA - FANAP0497 EV 12/5 PIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 150 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8024800400275
Codice prodotto
FANAP0497
Cod. produttore
AP0497
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
150 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
118 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Altri




