FANTINI COSMI SPA - FANAP0471 EV 12/5 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 150 m³/h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024800400251
Codice prodotto
FANAP0471
Cod. produttore
AP0471
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
150 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
118 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Con interruttore temporizzato regolabile