FANTINI COSMI SPA - FANA70 INTERRUTTORE GALLEGGIANTE TRIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 25 A
Grado di protezione (IP) - IP40
Tensione massima contatti - 415 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025863000136
Codice prodotto
FANA70
Cod. produttore
A70
Produttore
FAN
Carico massimo del contatto:
25 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Tensione massima contatti:
415 V
Livellostato elettromeccanico a galleggiante per il comando di motori trifase per liquidi fino a 50°C.Adatti sia per il riempimento sia per lo svuotamento di serbatoi aperti quali cisterne o vasche d'acqua pulita. Comando diretto del motore elettrico trifase o monofase.



