FANDIS SPA - FAD029809.00001 T22U230B54 TORRINO 230VA.C. RAL 7035 IP5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 715 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 375 mm
Larghezza - 295 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
2000003594641
Codice prodotto
FAD029809.00001
Cod. produttore
029809.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
715 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
375 mm
Larghezza:
295 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Profondità:
119 mm
Potenza nominale:
128 W
Emissione di rumore:
72 dB(A)
Numero RAL:
7035