pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD029764.00001 2RRE45 250X50R-P18A0 VENT RADIALE 230 VA

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD029764.00001 2RRE45 250X50R-P18A0 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2760 1/min

  • Altezza - 252 mm

  • Larghezza - 252 mm

  • Profondità - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002271543

Codice prodotto

FAD029764.00001

Cod. produttore

029764.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2760 1/min

Altezza:

252 mm

Larghezza:

252 mm

Profondità:

102 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 2RRE45 250X50R-P18A0 VENT RADIALE 230 VA VENTOLA PER APPARECCHIATURE