FANDIS SPA - FAD029650.00001 T19U230B54 TORRINO 230VA.C. RAL 7035 IP5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 515 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 375 mm
Larghezza - 295 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
2000003542222
Codice prodotto
FAD029650.00001
Cod. produttore
029650.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
515 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
375 mm
Larghezza:
295 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Profondità:
119 mm
Potenza nominale:
67 W
Emissione di rumore:
62 dB(A)
Numero RAL:
7035