FANDIS SPA - FAD029349.00001 FF15GDA115UJ GR FILTRO CON VENT. 115VA.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 330 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
2000002271437
Codice prodotto
FAD029349.00001
Cod. produttore
029349.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
330 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
151 mm
Potenza nominale:
99 W
Emissione di rumore:
59 dB(A)
Numero RAL:
7035