FANDIS SPA - FAD028959.00001 2RRE15 192X40R-U24A2 VENT RADIALE 230 VA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2510 1/min
Altezza - 192 mm
Larghezza - 192 mm
Profondità - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000002141914
Codice prodotto
FAD028959.00001
Cod. produttore
028959.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2510 1/min
Altezza:
192 mm
Larghezza:
192 mm
Profondità:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP44