pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD028820.00001 12038VA 24NEW01 VENT 120X120X38MM 24 VD.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD028820.00001 12038VA 24NEW01 VENT 120X120X38MM 24 VD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di rotazione - 4700 1/min

  • Altezza - 120 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Profondità - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002271260

Codice prodotto

FAD028820.00001

Cod. produttore

028820.00001

Produttore

FAD

Velocità di rotazione:

4700 1/min

Altezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

38 mm