pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD028631.00001 TP19UD24B55 TORRINO PLASTICO 24VD.C. RAL

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD028631.00001 TP19UD24B55 TORRINO PLASTICO 24VD.C. RAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 543 m³/h

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 324 mm

  • Larghezza - 324 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002019701

Codice prodotto

FAD028631.00001

Cod. produttore

028631.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

543 m³/h

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

324 mm

Larghezza:

324 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

120 mm

Potenza nominale:

92 W

Emissione di rumore:

63 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO TP19UD24B55 TORRINO PLASTICO 24VD.C. RAL VENTILATORE PER ARMADI