pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD028541.00001 FF20GA400TUER GR FILTRO CON VENT. 400VA.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD028541.00001 FF20GA400TUER GR FILTRO CON VENT. 400VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 700 m³/h

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Profondità - 160.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002271246

Codice prodotto

FAD028541.00001

Cod. produttore

028541.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

700 m³/h

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

160.5 mm

Potenza nominale:

137 W

Emissione di rumore:

69 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF20GA400TUER GR FILTRO CON VENT. 400VA. VENTILATORE PER ARMADI