pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD028263.00001 FF20GA230NER-S78 GR FILTRO CON VENT. 230

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD028263.00001 FF20GA230NER-S78 GR FILTRO CON VENT. 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 770 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000591773

Codice prodotto

FAD028263.00001

Cod. produttore

028263.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

770 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

158.5 mm

Potenza nominale:

120 W

Emissione di rumore:

67 dB(A)

Numero RAL:

9005

FANDIS MODELLO FF20GA230NER-S78 GR FILTRO CON VENT. 230 VENTILATORE PER ARMADI