FANDIS SPA - FAD028217.00001 FF12A230UNRC GR FILTRO CON VENT. 230VA.C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 57 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
2000002271178
Codice prodotto
FAD028217.00001
Cod. produttore
028217.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
57 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
73.2 mm
Potenza nominale:
18 W
Emissione di rumore:
40 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035