FANDIS SPA - FAD028127.00001 TP19UD24B44 TORRINO PLASTICO 24VD.C. RAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 600 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 324 mm
Larghezza - 324 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
2000002271154
Codice prodotto
FAD028127.00001
Cod. produttore
028127.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
600 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
324 mm
Larghezza:
324 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Profondità:
120 mm
Potenza nominale:
93 W
Emissione di rumore:
63 dB(A)
Numero RAL:
7035