pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD028119.00001 FF15A230UFRC GR FILTRO C/VENT 230VA.C. R

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD028119.00001 FF15A230UFRC GR FILTRO C/VENT 230VA.C. R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 240 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002271130

Codice prodotto

FAD028119.00001

Cod. produttore

028119.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

240 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

125 mm

Potenza nominale:

32 W

Emissione di rumore:

50 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF15A230UFRC GR FILTRO C VENT 230VA.C. R VENTILATORE PER ARMADI