FANDIS SPA - FAD015913.00001 4VRE45 350A-P28A4 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1195 1/min
Altezza - 353 mm
Larghezza - 353 mm
Profondità - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075876340
Codice prodotto
FAD015913.00001
Cod. produttore
015913.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1195 1/min
Altezza:
353 mm
Larghezza:
353 mm
Profondità:
96 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4VRE45 350A-P28A4 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE