FANDIS SPA - FAD015808.00001 HWM060X RISCALDATORE ANTICONDENSA 60W -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC / DC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 108 mm
Profondità - 85 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
2000000814070
Codice prodotto
FAD015808.00001
Cod. produttore
015808.00001
Produttore
FAD
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
108 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HWM060X RISCALDATORE ANTICONDENSA 60W - RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


