FANDIS SPA - FAD014824.00001 HWMS150X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 150 W
Tipo di tensione - AC / DC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 158 mm
Profondità - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071001470
Codice prodotto
FAD014824.00001
Cod. produttore
014824.00001
Produttore
FAD
Potenza nominale:
150 W
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
158 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HWMS150X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI